ストア・エキスプレス
ペーパーハンギングセット
【商品特徴】天井から吊るして飾る紙製装飾です。春の訪れを優しく彩る和風の色合いで、春らしい店舗ディスプレイになります。海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。
用途
【特記事項】両面テグス付き(1m) 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
素材
紙
内容量
1セット(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71956967
28681-330
桜
幅27×高さ26
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71956976
28681-332
扇
幅44×高さ28
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650