ストア・エキスプレス
さくら5連ハンギング
【商品特徴】天井から吊るして飾るさくら5連ハンギングです。桜の色が春の訪れを感じさせてくれる店舗ディスプレイになります。海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。
用途
【特記事項】テグス付き両面 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
長さ(cm)
90
寸法(cm)
さくら:19×19 葉:17×6.5
素材
紙
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71956985
8186-238
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650