【商品特徴】流れ落ちる光の色がカラフルに変化するドロップライト。夜のお花見イベントにおすすめです。2本ずつランダムに光ります。店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。
用途【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む32パターン)DCアダプター式リモコン付き(CR2032×1個別売)消費電力:4W連結不可防滴仕様コード色:クリア 【備考】メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)0.5コード長さ(m)5寸法(cm)幅450 ライトスティック:長さ50、列間隔:50素材塩化ビニル・ポリプロピレン内容量1セット