曜日別特売

桜ボール(造花)

桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス桜ボール(造花) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】華やかでかわいい桜ボール。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。 商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】※ひもは付いていません。直径(Φcm)(8730-2165)(8730-5800)8 (8730-650)(8730-5802)11素材ポリエステル・発泡スチロール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719564508730-2165ピンク
オープン
759
835(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
719564598730-5800ライトピンク
オープン
759
835(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
719564688730-650ピンク
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
719564778730-5802ライトピンク
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする