曜日別特売

デラックス桜プランター(造花)

デラックス桜プランター(造花) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】春の訪れを感じさせる華やかで和風の桜装飾で、海外からお越しのお客様に日本の風情を感じるおもてなしを。プランターは店内の床やウィンドウまわりに並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。

用途【特記事項】片面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×14×49素材発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・紙・スチールベース寸法(cm)ベース:30×9×9内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719565998784-7496
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする