曜日別特売

桜ぼんぼりちょうちん10号(直径30cm)) 20個セット

桜ぼんぼりちょうちん10号(直径30cm)) 20個セット - ストア・エキスプレス桜ぼんぼりちょうちん10号(直径30cm)) 20個セット - ストア・エキスプレス桜ぼんぼりちょうちん10号(直径30cm)) 20個セット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】お花見会場にいるような気分になれる桜のぼんぼり飾り。商店街や飲食店も桜まつりの飾りで春の装いに♪和風の桜飾りは海外からの観光客のお客さまが多いお店にもおすすめ。

用途【特記事項】ひも付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。寸法(cm)直径30×高さ30素材塩化ビニル内容量1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719568008797-5283
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,238/税込¥1,362
北海道地方数量1につき¥2,025/税込¥2,228
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする