曜日別特売

桜富士プリーツハンガー

桜富士プリーツハンガー - ストア・エキスプレス桜富士プリーツハンガー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】天井を春色に彩り、視覚効果で集客力アップ!桜のモチーフがたくさんついたプリーツハンガーです。天井から吊るすだけで簡単に春らしい店舗ディスプレイに!満開の桜装飾でお花見気分アップ!春の訪れを感じさせる桜装飾で、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。寸法(cm)幅45×高さ45×長さ180素材ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719568368148-4382
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする