ストア・エキスプレス
ピンクちょうちん
【商品特徴】桜祭りにぴったりのピンク色の桜提灯です。大人も子どもも楽しめる桜まつりで集客!
用途
【特記事項】取付金具付き※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
寸法(cm)
(8797-2209)直径21×高さ25 (8798-82)直径24×高さ49
素材
(8797-2209)ポリエチレン (8798-82)ビニール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71956766
8797-2209
丸
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71956775
8798-82
九長
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650