曜日別特売

桜ガーランド(造花)

桜ガーランド(造花) - ストア・エキスプレス桜ガーランド(造花) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】壁面装飾などに使いやすいサクラのガーランドです。商品棚に置いたり、ワゴンや看板に巻いたり、壁に吊るしたり、桜を使って春らしい店舗ディスプレイに。春の訪れを感じさせる桜装飾で、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】両端取付用リング付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。長さ(cm)180素材ポリエステル・ポリエチレン内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719568188784-7428
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする