【商品特徴】綿毛のようにふわっとした温かみのある光です。光り方は、常点含む8パターン。立木に飾ったり、看板に巻いたり、店内のテーブルに置いてもかわいいライトです。
用途【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)ACアダプター式消費電力:3.6W連結不可防滴仕様コード色:ブラック 【備考】メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。質量(kg)1.2長さ(m)9.8コード長さ(m)5寸法(cm)ライト間隔:10素材塩化ビニル内容量1セット