曜日別特売

桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm

桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm - ストア・エキスプレス桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm - ストア・エキスプレス桜ビッグツリー(造花) 高さ200cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】高さ2mでなんとこの価格!並べて飾って、店内を春爛漫に。LED電球を一緒に飾ってライトアップしてもきれいです。(室内仕様)春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。インバウンド需要が高まる中、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】2分割室内仕様寸法(cm)70×70×200素材ポリエステル・プラスチック・スチールベース寸法(cm)ベース:33角内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719563468797-6719
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする