曜日別特売

ボリューム桜立ち木(造花)

ボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスボリューム桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ボリューム感たっぷり。一瞬で 春 になる、桜の立ち木。 満開の桜立ち木で心はずむディスプレイ。 春の訪れを感じさせる華やかで和風の桜装飾で、海外からお越しのお客様に日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】室内仕様寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(8725-2920)60×60×150 (8725-2922)80×80×180 (8725-2924)90×90×200素材ポリエステル・ポリプロピレン・スチール 幹:ポリエチレン・スチール ベース:木製ベース寸法(cm)ベース:25角内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)高さ150cm719563198725-2920150
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)高さ180cm719563288725-2922180
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)高さ200cm719563378725-2924200
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥649~/税込¥714~
北海道地方数量1につき¥1,062~/税込¥1,168~
沖縄地方数量1につき¥1,652~/税込¥1,817~
離島数量1につき¥1,652~/税込¥1,817~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする