曜日別特売

ポンポンオーナメントセット

ポンポンオーナメントセット - ストア・エキスプレスポンポンオーナメントセット - ストア・エキスプレスポンポンオーナメントセット - ストア・エキスプレスポンポンオーナメントセット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】春らしい桜カラーのかわいいポンポンオーナメント。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。 ホワイトブランチツリーと組み合わせておしゃれな春のツリーにするのもおすすめ!大小2サイズ×白やピンク系の4色×2個ずつ 計16個セットのお得なセットです。

用途【特記事項】ひも付き直径(Φcm)小:4.5 大:6素材レーヨン内容量1セット
注意
※【セット内容】小:4色×各2個 大:4色×各2個
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719564958185-846
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする