曜日別特売

和桜カゴアレンジ(造花)

和桜カゴアレンジ(造花) - ストア・エキスプレス和桜カゴアレンジ(造花) - ストア・エキスプレス和桜カゴアレンジ(造花) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】卓上の桜造花アレンジメント。シンプルで使いやすいデザインです。商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】※カゴのフタは固定されています。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×20素材ポリエステル・ポリスチレン・天然素材ベース寸法(cm)ベース:直径8×6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7195665128681-328
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする