曜日別特売

ぼんぼりペーパーハンギング

ぼんぼりペーパーハンギング - ストア・エキスプレスぼんぼりペーパーハンギング - ストア・エキスプレスぼんぼりペーパーハンギング - ストア・エキスプレスぼんぼりペーパーハンギング - ストア・エキスプレスぼんぼりペーパーハンギング - ストア・エキスプレス

【商品特徴】天井から吊るして飾るぼんぼりです。春の訪れを優しく彩る和風の色合いで、春らしい店舗ディスプレイになります。海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。寸法(cm)直径15.5×30素材紙・不織布内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)白7195627628681-334
オープン
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)ピンク719562858186-534ピンク
オープン
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)薄紫719563018186-536薄紫
オープン
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする