曜日別特売

卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm

卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm - ストア・エキスプレス卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm - ストア・エキスプレス卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm - ストア・エキスプレス卓上しだれ桜立ち木(造花) 高さ58cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】天然木の幹に桜の造花をあしらった卓上サイズの桜ツリー。満開の花びらが、店舗カウンターやレジ横、受付のインテリアを一気に春仕様にします。花見や入学・卒業、送別会フェアなど季節イベントの雰囲気づくりにおすすめです。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然木を使用しているので、太さ・形に個体差があります。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×58素材ポリエステル 幹:天然木 ベース:木製ベース寸法(cm)ベース:12角内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719564168186-550
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする