ストア・エキスプレス
しだれ桜立ち木(造花)
【商品特徴】本物そっくりの造花を使った桜立ち木。店舗入口や売り場、ショールームの春ディスプレイに最適です。水やり不要で、春のイベントや卒業・入学シーズンの装飾を長期間きれいにキープできます。
用途
【特記事項】室内仕様 ※幹に天然木を使用しているので、太さ・形に個体差があります。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(8186-542)40×40×120 (8186-544)45×45×150
素材
ポリエステル 幹:天然木 ベース:木製
ベース寸法(cm)
ベース:20角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71956380
8186-542
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71956389
8186-544
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
759
~
/
税込
¥
835
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,242
~
/
税込
¥
1,366
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,932
~
/
税込
¥
2,125
~
離島
数量1につき
¥
1,932
~
/
税込
¥
2,125
~