曜日別特売

桜タッセル(造花)リース 高さ40cm

桜タッセル(造花)リース 高さ40cm - ストア・エキスプレス桜タッセル(造花)リース 高さ40cm - ストア・エキスプレス桜タッセル(造花)リース 高さ40cm - ストア・エキスプレス桜タッセル(造花)リース 高さ40cm - ストア・エキスプレス桜タッセル(造花)リース 高さ40cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】満開の桜をイメージしたタッセルリース。やさしいピンクの花びらと揺れるタッセルが、店舗入口やレジ周り、オフィス受付を一瞬で春のインテリアに変えます。造花なので開花時期を気にせず、花見・入学・卒業などシーズンイベントを長期間演出可能です。

用途【特記事項】※ひもは付いていません。 【備考】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。寸法(cm)20×10×40素材ポリエステル・プラスチック内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719564868730-6218
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする