曜日別特売

ナチュラル桜立ち木(造花)

ナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレスナチュラル桜立ち木(造花) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】本物そっくりの造花を使った桜立ち木。店舗入口や売り場、ショールームの春ディスプレイに最適です。水やり不要で、春のイベントや卒業・入学シーズンの装飾を長期間きれいにキープできます。

用途【特記事項】室内仕様 ※幹に天然木を使用しているので、太さ・形に個体差があります。 【備考】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(8186-538)40×40×120 (8186-540)47×47×150素材ポリエステル 幹:天然木 ベース:木製ベース寸法(cm)ベース:20角内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)高さ120cm719563558186-538120
オープン
10,998
12,098(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)高さ150cm719563718186-540150
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥578~/税込¥636~
北海道地方数量1につき¥945~/税込¥1,040~
沖縄地方数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
離島数量1につき¥1,470~/税込¥1,617~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする