中央工産
亜鉛合金陽極
【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途
船舶の防蝕亜鉛の加工用として
内容量
1本
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生致しますのご了承ください。代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962531
亜鉛丸棒20×300L
Φ20×300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
71962540
亜鉛丸棒25×300L
Φ25×300
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
71962549
亜鉛丸棒30×300L
Φ30×300
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
71962558
亜鉛丸棒35×300L
Φ35×300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
71962567
亜鉛丸棒40×300L
Φ40×300
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
71962576
亜鉛丸棒45×300L
Φ45×300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
71962585
亜鉛丸棒50×300L
Φ50×300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
71962601
亜鉛丸棒55×300L
Φ55×300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
71962610
亜鉛丸棒60×300L
Φ60×300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
71962619
亜鉛丸棒65×300L
Φ65×300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
71962628
亜鉛丸棒70×300L
Φ70×300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
71962637
亜鉛丸棒75×300L
Φ75×300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
71962646
亜鉛丸棒80×300L
Φ80×300
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
71962655
亜鉛丸棒85×300L
Φ85×300
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください