曜日別特売

新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410

新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 - プロステップ新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 - プロステップ

新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。
R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。
感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。
空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。

用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994566PSR410
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする