曜日別特売

【立入禁止】多言語注意看板 アルミ複合板

【立入禁止】多言語注意看板 アルミ複合板 - グランド印刷【立入禁止】多言語注意看板 アルミ複合板 - グランド印刷【立入禁止】多言語注意看板 アルミ複合板 - グランド印刷【立入禁止】多言語注意看板 アルミ複合板 - グランド印刷【立入禁止】多言語注意看板 アルミ複合板 - グランド印刷

多言語に対応した注意警告看板です。
英語・中国語・韓国語・フィリピン語・ベトナム語に対応。
インパウンドや外国人居住者にわかりやすい表示で注意喚起できます。
丈夫なアルミ複合板で屋外でご使用いただけます。
周囲に取付用の穴があいていますので結束バンドやヒモ、針金でフェンスなどの構造物に固定できます。

用途多国語、多言語、インバウンド、外国語、注意喚起、駐車場、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅、ショッピングモール、公園材質アルミ複合板3mm厚文字内容立入禁止寸法(高さH×幅W)(mm)450×600加工内容周囲6ヶ所穴あけ5Φ内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもなどは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994609hp58
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする