アサダ
ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)
付属品
三脚、三脚アダプタ、ケース
適合
【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管
質量(kg)
13.4(バッテリ含む)
安全装置
クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)
設定角度(°)
3刻み
バッテリー
リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah
曲げ能力
銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU
曲げ角度(°)
~180(最大設定可能角度195
1充電当たりの作業量
1”の配管90°曲げ加工を60回
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72007961
R104190
¥
416,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070