【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き
TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。
購入後すぐに使えるセット品。なんと重量は2丁掛けなのに約1,870g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。
- 用途
- 高所での墜落対策に使用。
- 材質
- (休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ/腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金
- 色
- 【フルハーネスベルト】黒
- 質量(g)
- 【フルハーネス・ランヤード】1870
- ベルト幅(mm)
- 【肩・腿】45
- 種類
- 伸縮式
- 規格
- 墜落制止用器具の規格
- 落下距離(m)
- 4.2
- フック
- 軽量タイプ
- ランヤード(長さ)(mm)
- 約1600(ストラップ収縮時:約1120)
- コネクタ
- 【人体側】DJMR(回転機能付き金具)
- 材質(ランヤード)
- ゴム芯入りポリエステル被覆
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ショックアブソーバの種類
- 第一種
- 背タイプ
- X型
- 胸ベルト幅(mm)
- 25
- 自由落下距離(m)
- 2.2
- 脚部構造
- V型
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 胴ベルト
- 無
- ランヤード
- タイプ1
- 内容量
- 1本
注意
※用途以外の使用はしないでください※同梱の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

































