曜日別特売
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010
MHLW-3‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 72006010

【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード72006010品番MHLW-3‐L
参考基準価格(税別)¥43,940販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。
購入後すぐに使えるセット品。なんと重量は2丁掛けなのに約1,870g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。

用途
高所での墜落対策に使用。
サイズ
L
材質
(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ/腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金
色
【フルハーネスベルト】黒
質量(g)
【フルハーネス・ランヤード】1870
ベルト幅(mm)
【肩・腿】45
種類
伸縮式
規格
墜落制止用器具の規格
落下距離(m)
4.2
フック
軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(ストラップ収縮時:約1120)
コネクタ
【人体側】DJMR(回転機能付き金具)
材質(ランヤード)
ゴム芯入りポリエステル被覆
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
自由落下距離(m)
2.2
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
タイプ1
注意
※用途以外の使用はしないでください
※同梱の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする