曜日別特売

真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ)

真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) - PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) - PISCO(ピスコ)

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

フィルターフィルタ可変RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ内容量1個
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72006387VP302004GGA【パッド】4【内径】20、【外径】30
7,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006396VP302006GGA【パッド】6【内径】20、【外径】30
7,400
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006405VP302008GGA【パッド】8【内径】20、【外径】30
7,500
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006421VP402004GGA【パッド】4【内径】20、【外径】40
8,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006430VP403004GGA【パッド】4【内径】30、【外径】40
8,300
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006439VP402006GGA【パッド】6【内径】20、【外径】40
8,400
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006448VP403006GGA【パッド】6【内径】30、【外径】40
8,400
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006457VP402008GGA【パッド】8【内径】20、【外径】40
8,500
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006466VP403008GGA【パッド】8【内径】30、【外径】40
8,500
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006475VP503004GGA【パッド】4【内径】30、【外径】50
9,900
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006491VP504004GGA【パッド】4【内径】40、【外径】50
9,900
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006500VP503006GGA【パッド】6【内径】30、【外径】50
10,100
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006509VP504006GGA【パッド】6【内径】40、【外径】50
10,100
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006518VP503008GGA【パッド】8【内径】30、【外径】50
10,300
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006527VP504008GGA【パッド】8【内径】40、【外径】50
10,300
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006536VP604004GGA【パッド】4【内径】40、【外径】60
11,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006545VP604006GGA【パッド】6【内径】40、【外径】60
11,500
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006561VP604008GGA【パッド】8【内径】40、【外径】60
11,700
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006570VP706004GGA【パッド】4【内径】60、【外径】70
12,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006579VP706006GGA【パッド】6【内径】60、【外径】70
12,900
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006588VP706008GGA【パッド】8【内径】60、【外径】70
13,100
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006597VP806004GGA【パッド】4【内径】60、【外径】80
14,200
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006606VP806006GGA【パッド】6【内径】60、【外径】80
14,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
72006615VP806008GGA【パッド】8【内径】60、【外径】80
14,600
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする