NIC(エヌアイシ・オートテック)
ベーシックフレーム AFS-2020-4
形状
正方形
寸法(mm)
20×20
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.437
フレーム幅(mm)
20
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全194種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1010
1020
1030
1040
1050
194種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71997251
AFS-2020-4-15
15
¥
14
¥
12
¥
13
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997260
AFS-2020-4-20
20
¥
19
¥
16
¥
18
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997269
AFS-2020-4-30
30
¥
29
¥
23
¥
25
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997278
AFS-2020-4-40
40
¥
38
¥
30
¥
33
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997287
AFS-2020-4-50
50
¥
48
¥
39
¥
43
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997296
AFS-2020-4-60
60
¥
58
¥
46
¥
51
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997305
AFS-2020-4-70
70
¥
67
¥
54
¥
59
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997321
AFS-2020-4-80
80
¥
77
¥
61
¥
67
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997330
AFS-2020-4-90
90
¥
86
¥
69
¥
76
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997339
AFS-2020-4-100
100
¥
96
¥
77
¥
85
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997348
AFS-2020-4-110
110
¥
106
¥
84
¥
92
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997357
AFS-2020-4-120
120
¥
115
¥
91
¥
100
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997366
AFS-2020-4-130
130
¥
125
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997375
AFS-2020-4-140
140
¥
134
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997391
AFS-2020-4-150
150
¥
144
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997400
AFS-2020-4-160
160
¥
154
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997409
AFS-2020-4-170
170
¥
163
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997418
AFS-2020-4-180
180
¥
173
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997427
AFS-2020-4-190
190
¥
182
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997436
AFS-2020-4-200
200
¥
192
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997445
AFS-2020-4-210
210
¥
202
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997461
AFS-2020-4-220
220
¥
211
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997470
AFS-2020-4-230
230
¥
221
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997479
AFS-2020-4-240
240
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997488
AFS-2020-4-260
260
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997497
AFS-2020-4-270
270
¥
259
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997506
AFS-2020-4-280
280
¥
269
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997515
AFS-2020-4-290
290
¥
278
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997531
AFS-2020-4-300
300
¥
288
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997540
AFS-2020-4-310
310
¥
298
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997549
AFS-2020-4-320
320
¥
307
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997558
AFS-2020-4-330
330
¥
317
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997567
AFS-2020-4-340
340
¥
326
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997576
AFS-2020-4-350
350
¥
336
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997585
AFS-2020-4-360
360
¥
346
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997601
AFS-2020-4-370
370
¥
355
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997610
AFS-2020-4-380
380
¥
365
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997619
AFS-2020-4-390
390
¥
374
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997628
AFS-2020-4-400
400
¥
384
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997637
AFS-2020-4-410
410
¥
394
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997646
AFS-2020-4-420
420
¥
403
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997655
AFS-2020-4-430
430
¥
413
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997671
AFS-2020-4-440
440
¥
422
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997680
AFS-2020-4-450
450
¥
432
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997689
AFS-2020-4-460
460
¥
442
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997698
AFS-2020-4-470
470
¥
451
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997707
AFS-2020-4-480
480
¥
461
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997716
AFS-2020-4-490
490
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997725
AFS-2020-4-510
510
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71997741
AFS-2020-4-520
520
¥
499
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ