曜日別特売

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全200種類を絞り込む
長さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72001189AFS-3030-6-1515
32
26
29(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001198AFS-3030-6-2020
43
34
37(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001207AFS-3030-6-3030
65
51
56(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001216AFS-3030-6-4040
86
69
76(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001225AFS-3030-6-5050
108
86
95(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001241AFS-3030-6-6060
130
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001250AFS-3030-6-7070
151
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001259AFS-3030-6-8080
173
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001268AFS-3030-6-9090
194
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001277AFS-3030-6-100100
216
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001286AFS-3030-6-110110
238
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001295AFS-3030-6-120120
259
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001311AFS-3030-6-130130
281
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001320AFS-3030-6-140140
302
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001329AFS-3030-6-150150
324
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001338AFS-3030-6-160160
346
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001347AFS-3030-6-170170
367
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001356AFS-3030-6-180180
389
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001365AFS-3030-6-190190
410
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001381AFS-3030-6-200200
432
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001390AFS-3030-6-210210
454
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001399AFS-3030-6-220220
475
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001408AFS-3030-6-230230
497
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001417AFS-3030-6-240240
518
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001426AFS-3030-6-250250
540
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001435AFS-3030-6-260260
562
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001451AFS-3030-6-270270
583
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001460AFS-3030-6-280280
605
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001469AFS-3030-6-290290
626
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001478AFS-3030-6-300300
648
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001487AFS-3030-6-310310
670
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001496AFS-3030-6-320320
691
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001505AFS-3030-6-330330
713
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001521AFS-3030-6-340340
734
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001530AFS-3030-6-350350
756
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001539AFS-3030-6-360360
778
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001548AFS-3030-6-370370
799
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001557AFS-3030-6-380380
821
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001566AFS-3030-6-390390
842
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001575AFS-3030-6-400400
864
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001591AFS-3030-6-410410
886
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001600AFS-3030-6-420420
907
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001609AFS-3030-6-430430
929
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001618AFS-3030-6-440440
950
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001627AFS-3030-6-450450
972
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001636AFS-3030-6-460460
994
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001645AFS-3030-6-470470
1,015
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001661AFS-3030-6-480480
1,037
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001670AFS-3030-6-490490
1,058
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
72001679AFS-3030-6-500500
1,080
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする