曜日別特売

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全200種類を絞り込む
長さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
719991861515
25
20
22(税込)
7日以内出荷
返品不可
719991952020
33
27
30(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992113030
50
40
44(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992204040
67
53
58(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992295050
84
67
74(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992386060
100
80
88(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992477070
117
93
102(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992568080
134
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
719992659090
150
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999281100100
167
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999290110110
184
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999299120120
200
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999308130130
217
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999317140140
234
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999326150150
251
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999335160160
267
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999351170170
284
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999360180180
301
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999369190190
317
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999378200200
334
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999387210210
351
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999396220220
367
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999405230230
384
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999421240240
401
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999430250250
418
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999439260260
434
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999448270270
451
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999457280280
468
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999466290290
484
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999475300300
501
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999491310310
518
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999500320320
534
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999509330330
551
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999518340340
568
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999527350350
585
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999536360360
601
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999545370370
618
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999561380380
635
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999570390390
651
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999579400400
668
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999588410410
685
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999597420420
701
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999606430430
718
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999615440440
735
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999631450450
752
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999640460460
768
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999649470470
785
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999658480480
802
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999667490490
818
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
71999676500500
835
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする