曜日別特売

ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全200種類を絞り込む
長さ(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72003185AFS-3030F-6-1515
22
18
20(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003201AFS-3030F-6-2020
29
23
25(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003210AFS-3030F-6-3030
44
36
40(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003219AFS-3030F-6-4040
59
47
52(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003228AFS-3030F-6-5050
74
59
65(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003237AFS-3030F-6-6060
88
70
77(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003246AFS-3030F-6-7070
103
83
91(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003255AFS-3030F-6-8080
118
94
103(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003271AFS-3030F-6-9090
132
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003280AFS-3030F-6-100100
147
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003289AFS-3030F-6-110110
162
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003298AFS-3030F-6-120120
176
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003307AFS-3030F-6-130130
191
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003316AFS-3030F-6-140140
206
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003325AFS-3030F-6-150150
221
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003341AFS-3030F-6-160160
235
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003350AFS-3030F-6-170170
250
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003359AFS-3030F-6-180180
265
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003368AFS-3030F-6-190190
279
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003377AFS-3030F-6-200200
294
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003386AFS-3030F-6-210210
309
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003395AFS-3030F-6-220220
323
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003411AFS-3030F-6-230230
338
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003420AFS-3030F-6-240240
353
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003429AFS-3030F-6-250250
368
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003438AFS-3030F-6-260260
382
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003447AFS-3030F-6-270270
397
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003456AFS-3030F-6-280280
412
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003465AFS-3030F-6-290290
426
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003481AFS-3030F-6-300300
441
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003490AFS-3030F-6-310310
456
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003499AFS-3030F-6-320320
470
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003508AFS-3030F-6-330330
485
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003517AFS-3030F-6-340340
500
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003526AFS-3030F-6-350350
515
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003535AFS-3030F-6-360360
529
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003551AFS-3030F-6-370370
544
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003560AFS-3030F-6-380380
559
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003569AFS-3030F-6-390390
573
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003578AFS-3030F-6-400400
588
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003587AFS-3030F-6-410410
603
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003596AFS-3030F-6-420420
617
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003605AFS-3030F-6-430430
632
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003621AFS-3030F-6-440440
647
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003630AFS-3030F-6-450450
662
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003639AFS-3030F-6-460460
676
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003648AFS-3030F-6-470470
691
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003657AFS-3030F-6-480480
706
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003666AFS-3030F-6-490490
720
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
72003675AFS-3030F-6-500500
735
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする