LED防犯灯

LED防犯灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1,260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72006685STL9NIV
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする