曜日別特売

レディオック マルチライン・ トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当

レディオック マルチライン・ トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 - 岩崎電気
仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)52.5(100V)、52.0(200V)、52.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数80保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V)入力電流(A)0.525(100V時)、0.27(200V時)、0.232(242V時)光束(Lm)7300グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008058ELTW47306NPN9
65,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする