曜日別特売

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。

用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30内容量1本
全64種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008241MHRSH430RSF0.1XR0.01X0.25350.0840.10.25
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008250MHRSH430RSF0.1XR0.01X0.4350.0840.10.4
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008259MHRSH430RSF0.1XR0.01X0.5350.0840.10.5
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008268MHRSH430RSF0.15XR0.01X0.4350.1240.150.4
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008277MHRSH430RSF0.15XR0.01X0.6350.1240.150.6
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008286MHRSH430RSF0.15XR0.01X0.75350.1240.150.75
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008295MHRSH430RSF0.15XR0.02X0.4350.1240.150.4
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008311MHRSH430RSF0.15XR0.02X0.6350.1240.150.6
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008320MHRSH430RSF0.15XR0.02X0.75350.1240.150.75
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008329MHRSH430RSF0.2XR0.02X0.4350.1540.20.4
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008338MHRSH430RSF0.2XR0.05X0.4350.1540.20.4
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008347MHRSH430RSF0.3XR0.02X0.6350.2540.30.6
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008356MHRSH430RSF0.3XR0.02X1.25350.2540.31.25
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008365MHRSH430RSF0.3XR0.05X0.6350.2540.30.6
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008381MHRSH430RSF0.3XR0.05X1.25350.2540.31.25
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
72008390MHRSH430RSF0.4XR0.02X0.75350.340.40.75
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008399MHRSH430RSF0.4XR0.05X0.75350.340.40.75
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008408MHRSH430RSF0.4XR0.1X0.5350.340.40.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008417MHRSH430RSF0.4XR0.1X0.75350.340.40.75
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008426MHRSH430RSF0.4XR0.1X1350.340.41
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008435MHRSH430RSF0.4XR0.1X1.5350.340.41.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008451MHRSH430RSF0.4XR0.1X2350.340.42
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
72008460MHRSH430RSF0.6XR0.02X1.5350.540.61.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72008469MHRSH430RSF0.6XR0.02X2.5350.540.62.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72008478MHRSH430RSF0.6XR0.05X1.5350.540.61.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72008487MHRSH430RSF0.6XR0.05X2.5350.540.62.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72008496MHRSH430RSF0.6XR0.1X1.5350.540.61.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72008505MHRSH430RSF0.6XR0.1X2.5350.540.62.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
72008521MHRSH430RSF0.8XR0.02X2.5350.6540.82.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008530MHRSH430RSF0.8XR0.02X3.5350.6540.83.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008539MHRSH430RSF0.8XR0.05X2.5350.6540.82.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008548MHRSH430RSF0.8XR0.05X3.5350.6540.83.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008557MHRSH430RSF0.8XR0.1X2.5350.6540.82.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008566MHRSH430RSF0.8XR0.1X3.5350.6540.83.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008575MHRSH430RSF0.8XR0.2X2.5350.6540.82.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008591MHRSH430RSF0.8XR0.2X3.5350.6540.83.5
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
72008600MHRSH430RSF2.5XR0.05X635242.56
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
72008609MHRSH430RSF2.5XR0.05X840242.58
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008618MHRSH430RSF2.5XR0.05X1040242.510
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008627MHRSH430RSF2.5XR0.05X1240242.512
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008636MHRSH430RSF2.5XR0.1X635242.56
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
72008645MHRSH430RSF2.5XR0.1X840242.58
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008661MHRSH430RSF2.5XR0.1X1040242.510
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008670MHRSH430RSF2.5XR0.1X1240242.512
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008679MHRSH430RSF2.5XR0.2X635242.56
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
72008688MHRSH430RSF2.5XR0.2X840242.58
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008697MHRSH430RSF2.5XR0.2X1040242.510
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008706MHRSH430RSF2.5XR0.2X1240242.512
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
72008715MHRSH430RSF2.5XR0.3X635242.56
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
72008731MHRSH430RSF2.5XR0.3X840242.58
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする