NS(日進工具)
樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル
加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。
用途
樹脂
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
55
65
70
刃長(mm)
選択してください
2
4
6
8
10
12
外径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
シャンク径
4
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
角度(°)
外径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72008180
RSE325LH 1X2
55
2
【首角】12
1
4
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
72008189
RSE325LH 2X4
55
4
【首角】12
2
4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
72008198
RSE325LH 3X6
65
6
【首角】12
3
6
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
72008207
RSE325LH 4X8
65
8
【首角】12
4
6
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
72008216
RSE325LH 5X10
70
10
【首角】12
5
6
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
72008225
RSE325LH 6X12
70
12
【首角】-
6
6
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください