マクセル
フェイスシェーバー
左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。
肌にやさしい刃の設計。
メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。
アタッチメント水洗いOK。
付属品
掃除用ブラシ
電源
単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体質量(g)
約47(本体・キャップ・乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×22×155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72008137
MXFS-200.WH
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
72008146
MXFS-200.BE
ベージュ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください