曜日別特売

サイズカッター定規

サイズカッター定規 - クツワサイズカッター定規 - クツワサイズカッター定規 - クツワサイズカッター定規 - クツワ

・定形サイズにカットできる定規
・つや消し加工で反射が少なく見やすい
・カッター作業に便利なステンレスとすべり止め付
・名刺、写真L版、郵便はがき、A6~A4、B6、B5サイズの目盛り
・高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り

材質PMMA、ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010228KB03738H35×W315×D3313
500
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010237KB03856H40×W415×D341
700
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする