東芝
クリーナー紙パック
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種
VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ
内容
5枚
機能
2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010578
VPF-12
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください