マクセル
マイナスイオンヘアドライヤー
マイナスイオンが静電気を抑制して、まとまりのある髪へ。
温風と冷風を自動で切り替えて熱ダメージを抑制する「温冷モード」を搭載。
毎日使いやすい、軽量270g。
集風ノズル付き(マグネット式)
仕様
風速/2段階
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
約270(ノズル、電源コード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×76×219(ノズル、コードブッシュ含まず)
モード
高(65℃)/中(50℃)/低(40℃)/冷風/AUTO
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010727
MXDR-60A-WH
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72010736
MXDR-60A-DG
ダークグレイ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください