曜日別特売

コンセント式LEDセンサーライト

コンセント式LEDセンサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式LEDセンサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式LEDセンサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式LEDセンサーライト - DAISHIN(大進)

4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射するLEDセンサーライト。400lm~最大4000lmまでシーンにあわせて明るさの調節が可能。また、4灯それぞれ可動式なので、必要な場所に照射できます。
昼夜切替機能を搭載し、昼夜点灯または夜のみ点灯を選択可能です。
最大探知角度180°最長探知距離12mで人の動きを検知し点灯します。

セット内容取付ネジ、スリーブ各4本、取付クランプ、L字金具キャップ、蝶ナット、三脚取付用プレート、三脚取付用ネジ、取扱説明書質量(g)940電源AC100V50/60Hz(コンセント式、コード長3m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×190センサー最大探知角度180°、最長検知距離12m、昼夜切替機能機能常時点灯、明るさ調節光源LED0.5W×96個明るさ(Lm)4000~400点灯時間約5秒~5分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010675DLA-10T400
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする