【ダストバッグ不要、マルチサイクロン自動ゴミ収集ステーション】
強力な吸引力と高い集塵効果を実現する、「ECOVACS Pure Cyclone」テクノロジーを搭載。
お手入れが楽なだけでなく、溜まったゴミを処理する際に、埃や粉塵が拡散するのを防ぐため、排気もクリーンです。
【10,000Paのパワフルな吸引力】
ハイエンドモデルに匹敵する10,000Paの強力な吸引力で、より効果的にゴミを吸い取ります。
また、直接吸引設計により吸引力のロスを大幅に減らしました。
【ハイエンドモデルと同様の毛絡み防止テクノロジー】
DEEBOT N20 MAX PLUSはエコバックスの最新の絡まり防止システム「ZeroTangle2.0」テクノロジーを搭載しています。
トリプルV字構造を採用した「ZeroTangle2.0」テクノロジーは髪の毛が絡まりにくい45°のV字型ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラル構造により髪の毛を中央に寄せ集め、V字型コームで絡まりをスムーズに解きほぐします。
これらの機能により、効率的な吸引と手間のかからないメンテナンスを実現し、効率良く床を清掃します。