曜日別特売

ROOMMATE 折りたたみフットバス

ROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッドROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッドROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッドROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッドROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッドROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッドROOMMATE 折りたたみフットバス - ダイアモンドヘッド

家庭で手軽に足湯が楽しめる折り畳みフットバスです。足元を温めることで心地よいぬくもりを感じながらリラックスしたひと時をお楽しみください。折りたたんでコンパクトに収納ができます。保温カバーには持ち運びに便利な持ち手を付けています。
バブル機能を搭載しており、足裏ローラーの心地よい刺激とともに、むくみにスッキリサポートします。
夏場は冷水で涼をとるのもおすすめです。

セット内容本体、アタッチメント×3、保証書兼取扱説明書寸法(mm)約幅390×奥行425×高さ205(折り畳み時高さ100)質量(g)1800サイズ(cm)適応足:28まで電源(V)AC10050/60Hz50/60Hz消費電力(W)500コード長さ(mm)1500連続使用時間1時間最大容量(L)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011068RM-239H
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする