<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)

<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ<ファミラ>ターボ付き5枚刃シェーバーDX(替刃なし)+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) - ファミリー・ライフ

ターボモード搭載の深剃り5枚刃電動シェーバー+クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)
[シェーバー]
太くて硬いヒゲや濃いヒゲも5枚刃でスムーズにカット。肌にフィットする密着ヘッドでやさしく根元からしっかり剃れる驚きの深剃りタイプ。
ターボモード搭載:ヒゲの濃さや太さに合わせて2段階に調整
深剃り5枚刃:外刃の面積が広く、肌への負担が少ない。
クッションヘッド:剃りにくいあご下に密着し、しっかりカット。
生活防水:ヘッド部は水洗いできていつも清潔
トリマー内蔵:もみあげや長いひげのカットに便利!
電池残量がひと目で分かる液晶表示。
充電しながら使用可能!
約1ヵ月充電不要(1日約2.5分使用時)
[チタントリマー]
5種のアタッチメントで髪型を自由自在に整えられます。クシのように梳かすだけ。
55mm伸びる!ヘッドが伸びるので手の届きにくい後ろのカットをするのに便利。
手元を照らすLEDライト付き
刃先は取り外して水洗いが可能!
耐久性・耐摩耗性に優れたチタンコーティング刃
全身のお手入れがこれ1本で!後ろ髪に、ひげ・もみあげにも、えりあしにも
身だしなみ用の「ノーズトリマー」付き。鼻毛に、耳毛に
コードレス充電式
6ヵ月間保証書付き(シェーバーのみ)

内容量1セット(3点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201056904685
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする