曜日別特売

Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ)

Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ) - エーインサイト

蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。
バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。

材質プラスチック、シリコン質量(g)23連続使用時間(フル充電時)6日間~バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー充電時間(時間)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201076182MRW
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする