曜日別特売

精密電動ドライバーセットPENDORA36E

精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36E - エーインサイト

スタイリッシュなデザインと高い機能性を併せ持ちDIYから家庭内のちょっとした修理まで幅広く対応する万能ツール。専用ケースに30種のビットと付属品を収納。
大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で約40分連続使用が可能。LEDライトを搭載し、影ができることなく快適な作業が可能。またドライバーヘッドはマグネット加工を施し、作業の快適性と紛失防止に役立ちます。

付属品専用ケース、精密電動ドライバー本体、ビット×30、マグネタイザー、Type-Cケーブル、バール×2、SIM CARDピン材質アルミ合金寸法(mm)幅72×高さ218×奥行37質量(g)230機能LEDライト付き、強力マグネット加工ビット操作【ボタン】回転(正反)、LEDライトスイッチトルク(N・m)【手動】3【電動】0.25~0.35回転速度(r/min)200バッテリー容量(mAh)350(連続使用40分)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201078882U36E
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする