曜日別特売

小型コードレス超音波カッターHanboost C1

小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1 - エーインサイト

超音波カッターは、高速振動を利用して素材をスムーズに切断するための革新的なツールです。通常のカッターやハサミとは異なり、刃が毎秒数万回も振動することで、摩擦や抵抗を最小限に抑え、精密で美しいカットを可能にします。コードレスで軽量化し、いつでもどこでも自由に作業できるようになりました。誤作動を防ぐ安全性と、切断のニーズに合わせて3つの電力モードを搭載。さらに手元を照らすLEDを搭載することにより低照度の条件でも正確な切断が可能です。

付属品超音波カッター(本体)、ブレード×24枚、USBケーブル、保護シールド、収納ケース、アクセサリーケース材質本体:アルミニウム寸法(mm)本体:高さ220×直径27(パッケージサイズ 高さ250×幅83×奥行40)電圧5V(’-0.2V、±0.05A)質量(g)本体205(総質量480)周波数(Hz)40000最大出力(W)30充電時間(時間)約2(Type-C)バッテリー容量(mAh)3000使用時間(時間)【推定】2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7201077082CC1
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする