曜日別特売

【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01

【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 - ポーラメディカル

暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。

質量(g)491使用温度(℃)16~35サイズ(inch)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、ディスプレイ:10.1記録方式動画:MP4、静止画:JPEG本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2解像度1920×1200(ピクセル)バッテリー容量(mAh)65000画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素搭載OSAndroid OS v.12無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※約款PDF
※約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タブレットの設置環境として、極端な高温・低温な場所、および高湿度な場所は避けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010797レンタル30日60-9592-99-6430
60,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72010806レンタル5日60-9592-99-605
30,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72010815レンタル10日60-9592-99-6110
36,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月8日
72010831レンタル15日60-9592-99-6215
42,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72010840レンタル20日60-9592-99-6320
48,000
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72010849延長2日60-9592-99-65 ×2延長2
4,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72010858レンタル40日60-9592-99-6840
78,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72010867レンタル50日60-9592-99-6950
93,000
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする