スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。
用途写真撮影仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)106電力(W)動作:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60レンズF/1.85、 f=3.64mmマイクロホン内蔵(モノラル)バッテリーリチウムイオン、1000mAhズームデジタル:4Xディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480LEDランプオート、強制発光、オフ焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6充電時間(時間)3スピーカー内蔵(モノラル)動作温度(℃)保証:0~40端子USB:Type-C(充電用)動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480手ブレ補正機能電子式メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)内容量1個