曜日別特売

SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー

SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー - 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー - 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー - 昭和コーポレーション

別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。

用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25内容量1個
注意
※常温80℃までの配管用です。屋内配管用としてご使用ください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
厚さt(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011768JSBN13VPI台座:1号6154513
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
72011777JSBN16VPI台座:1号6154516
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
72011786JSBN20VPI台座:2号6855120
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
72011795JSBN25VPI台座:3号8056025
オープン
74
81(税込)
4日以内出荷
72011811JSBN30VPI台座:4号9057030
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
72011820JSBN40VPI台座:5号10078240
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
72011829JSBN50VPI台座:6号12079450
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
72011838JSBN65VPI台座:7号160713465
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする