昭和コーポレーション
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー
別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途
本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。
材質
ポリプロピレン
寸法W(mm)
25
厚さt(mm)
5
長穴(mm)
寸法d:6.0×9.5
内容量
1個
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011847
JSBND1VPIN
1号
61
45
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
4日以内出荷
72011856
JSBND2VPIN
2号
68
51
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
4日以内出荷
72011865
JSBND3VPIN
3号
80
60
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
72011881
JSBND4VPIN
4号
90
70
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
72011890
JSBND5VPIN
5号
100
82
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
72011899
JSBND6VPIN
6号
120
94
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
72011908
JSBND7VPIN
7号
160
134
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください