曜日別特売

SCスリーブ梁用

SCスリーブ梁用 - 昭和コーポレーションSCスリーブ梁用 - 昭和コーポレーションSCスリーブ梁用 - 昭和コーポレーション

梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。

用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板内容量1個
注意
※*コンクリート打設時、スリーブ本体に直接コンクリートを当てないでください。*必要以上の振動・衝撃・側圧をスリーブの本体にかけないでください。*スリーブL寸法以上の長さでの使用はしないでください。*必要に応じスリーブ内径側に垂木等で補強を行ってください。*ΦD2は参考寸法です。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011199SCS50V1200~3001602005055
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
72011208SCS65V1200~3001602006570
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72011217SCS80V1200~3001602008084
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
72011226SCS100V1200~300160200100104
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
72011235SCS125V1200~300160200125129
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
72011251SCS150V1200~300160200150154
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
72011260SCS175V1200~300160200175179
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72011269SCS200V1200~300160200200204
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72011278SCS225V1200~300160200225229
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011287SCS250V1200~300160200250254
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011296SCS300V1200~300160200300304
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011305SCS50V2300~5002703005055
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72011321SCS65V2300~5002703006570
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72011330SCS80V2300~5002603008084
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
72011339SCS100V2300~500260300100104
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72011348SCS125V2300~500260300125129
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
72011357SCS150V2300~500260300150154
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72011366SCS175V2300~500260300175179
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
72011375SCS200V2300~500260300200204
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
72011391SCS225V2300~500260300225229
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011400SCS250V2300~500260300250254
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011409SCS275V2300~500270300275279
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011418SCS300V2300~500270300300304
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011427SCS50V2L400~7003804005055
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
72011436SCS65V2L400~7003804006570
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
72011445SCS80V2L400~7003604008084
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
72011461SCS100V2L400~700360400100104
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72011470SCS125V2L400~700360400125129
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
72011479SCS150V2L400~700360400150154
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
72011488SCS175V2L400~700360400175179
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72011497SCS200V2L400~700360400200204
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
72011506SCS225V2L400~700360400225229
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011515SCS250V2L400~700360400250254
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011531SCS275V2L400~700380400275279
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011540SCS300V2L400~700380400300304
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011549SCS50V3500~9004705005055
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
72011558SCS65V3500~9004705006570
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
72011567SCS80V3500~9004605008084
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72011576SCS100V3500~900460500100104
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
72011585SCS125V3500~900460500125129
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72011601SCS150V3500~900460500150154
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
72011610SCS175V3500~900460500175179
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
72011619SCS200V3500~900460500200204
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
72011628SCS225V3500~900460500225229
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011637SCS250V3500~900460500250254
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011646SCS275V3500~900470500275279
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011655SCS300V3500~900470500300304
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする